LAMINA AISLANTE THERMOLIT 14C Lámina aislante THERMOLIT 14C Lámina aislante térmica reflexiva y transpirable con lámina impermeable HPV integrada 1,5 x 10 m.
Características:
Aislamiento térmico y impermeable en un solo producto.
Resistente al agua, al viento, la nieve y el polvo.
Impermeable al vapor de agua y la humedad.
Hermético: elimina los puentes térmicos.
Se adapta a todo tipo de soportes y contornos de la edificación.
El lino regula la higronometría (capta la humedad y la suelta cuando el clima está más seco).
Cumple con los requisitos ECD y normativas EN12667 y EN6946.
Ventajas:
Garantiza el ahorro de tiempo y espacio.
Con sistema auto adhesivo para facilitar aplicación en solapes.
Evita las posibles condensaciones gracias a las micro perforaciones.
Se corta fácil con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, clavos, adhesivos y cintas.
No sufre putrefacción, no es tóxica, no es irritante y no es alérgica.
Beneficio:
Protege contra la intrusión de plagas, aves y insectos.
Permite un aislamiento térmico y acústico constante (invierno y verano).
Aporta una reducción notable en el consumo de energía de la vivienda.
Producto que cumple normativa de ahorro energético (calsificación B) y ayuda a proteger la capa de ozono.
Composición:
Banda autoadhesiva integrada.
1 lámina impermeable HPV de 180 g.
2 láminas de poliéster metalizado microperforado 127 g/m².
3 láminas de algodón 100 g/m².
5 láminas intercaladas microperforadas reflectantes de 20μ.
3 láminas de guata de 135 g/m².
No recomendable en superficies totalmente horizontales, ni inclinaciones inferiores al 18 %.
Realizar solapes entre láminas de 10 cm y rematar la junta con cinta de aluminio. La lámina impermeable HPV siempre se coloca hacia el exterior y la lámina aislante térmica micro perforada interiormente.
Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.
En paredes de exterior, fachadas ventiladas siempre dejando una cámara de aire.
Pilares, cantos de forjado, techos de locales, bajos, garajes, etc.
En general todas aquellas aplicaciones en las que hasta ahora combinábamos un aislamiento térmico y una lámina impermeable transpirable.
Los valores de conductividad y resistencia son solo del producto certificado en laboratorio LNE France bajo Normativa NF EN 12667 y EN 6946.
https://www.wurth.es/lamina-aislante-thermolit-14c445769LAMINA AISLANTE THERMOLIT 14CLAMINA AISLANTE THERMOLIT 14C<br>Lámina aislante<br>THERMOLIT 14C<br>Lámina aislante térmica reflexiva y transpirable con lámina impermeable HPV integrada 1,5 x 10 m.<br><p class="level1">Características:</p><ul><li>Aislamiento térmico y impermeable en un solo producto.</li><li>Resistente al agua, al viento, la nieve y el polvo.</li><li>Impermeable al vapor de agua y la humedad.</li><li>Hermético: elimina los puentes térmicos.</li><li>Se adapta a todo tipo de soportes y contornos de la edificación.</li><li>El lino regula la higronometría (capta la humedad y la suelta cuando el clima está más seco).</li><li>Cumple con los requisitos ECD y normativas EN12667 y EN6946.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Garantiza el ahorro de tiempo y espacio.</li><li>Con sistema auto adhesivo para facilitar aplicación en solapes.</li><li>Evita las posibles condensaciones gracias a las micro perforaciones.</li><li>Se corta fácil con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, clavos, adhesivos y cintas. </li><li>No sufre putrefacción, no es tóxica, no es irritante y no es alérgica.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio:</p><ul><li>Protege contra la intrusión de plagas, aves y insectos.</li><li>Permite un aislamiento térmico y acústico constante (invierno y verano).</li><li>Aporta una reducción notable en el consumo de energía de la vivienda.</li><li>Producto que cumple normativa de ahorro energético (calsificación B) y ayuda a proteger la capa de ozono.</li></ul><P></P><p class="level1">Composición:</p><ul><li>Banda autoadhesiva integrada.</li><li>1 lámina impermeable HPV de 180 g.</li><li>2 láminas de poliéster metalizado microperforado 127 g/m².</li><li>3 láminas de algodón 100 g/m².</li><li>5 láminas intercaladas microperforadas reflectantes de 20μ.</li><li>3 láminas de guata de 135 g/m². </li></ul><br><P>No recomendable en superficies totalmente horizontales, ni inclinaciones inferiores al 18 %.</P><br/><P>Realizar solapes entre láminas de 10 cm y rematar la junta con cinta de aluminio. La lámina impermeable HPV siempre se coloca hacia el exterior y la lámina aislante térmica micro perforada interiormente.</P><br><P>Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.</P><br/><P>En paredes de exterior, fachadas ventiladas siempre <B>dejando una cámara de aire</B>.</P><br/><P>Pilares, cantos de forjado, techos de locales, bajos, garajes, etc.</P><br/><P>En general todas aquellas aplicaciones en las que hasta ahora combinábamos un aislamiento térmico y una lámina impermeable transpirable.</P><br><P>Los valores de conductividad y resistencia son solo del producto certificado en laboratorio LNE France bajo Normativa NF EN 12667 y EN 6946.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469721.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469721.jpg2024-02-16T19:35:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!