Profundidad |
330 mm |
Material |
ALU/PLA |
Diseño |
Con cajas |
Anchura de instalación requerida |
1112 mm |
Anchura |
1112 mm |
Profundidad de instalación requerida |
330 mm |
Altura de instalación requerida |
180 mm |
Color |
Gris aluminioNegro |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Descripción de tipo |
VKLT013 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.720 kg |
Altura |
150 mm |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963030130 |