Pintura en spray Quattro

Ref.: 0893391395
Ver todas las versiones

LACA QUATTRO AMALIEBHERR BMS1395, 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LACA QUATTRO AMALIEBHERR BMS1395, 400 ML
Pintura en spray Quattro
Pintura de capa gruesa versátil de acabado satinado, con excelente cobertura y excepcionales propiedades anticorrosivas.
"

Protección contra la corrosión

  • Revestimiento fácil de aplicar que no se desprende y garantiza una resistencia del 100 % a la intemperie y a los rayos UV (después de mín. 500 horas de pruebas de pulverización con sal, no se detectó óxido en la superficie).
  • Se puede utilizar sobre restos de óxido.

Imprimación

Excelente adhesión a casi todas las superficies. Puede pintarse con prácticamente todas las pinturas disponibles en el mercado.

Pintura

  • Excelente cobertura. Muy buenas propiedades de cobertura
  • Se seca muy rápidamente
  • Gran elasticidad
  • Alto grado de resistencia a impactos y golpes
  • Buena cobertura de los bordes

Se suministra con boquilla de abanico

Pulverización con poca neblina, sin fatiga y medida a través de una válvula especial.


Agite la lata durante al menos 2 minutos antes de utilizarla. La superficie debe estar seca y sin restos de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta. Distancia de pulverización: 15-25 cm. En superficies pintadas sin imprimación, aplique una mano de pulverización y deje que empiece a secar. Después, pulverice toda la superficie de manera uniforme (mín. 60 µm de grosor de revestimiento seco). Para aumentar el nivel de brillo aprox. un 30 % y mejorar la resistencia a la gasolina, se puede pintar tras 15 minutos de evaporación (spray efecto brillo).


Producto universal para la imprimación y pintado rápidos de contenedores, chasis, accesorios, tractores, maquinaria agrícola y de la construcción, vehículos con servicios de invierno, marquesinas, sistemas de grúa, barandas, puertas, estructuras marinas, tuberías, postes de luz, soportes de transporte, contenedores de basura, etc. Superficies: Pintura antigua endurecida, piezas nuevas con imprimación de fábrica, chapas de acero sin tratar, chapas de acero cincado, superficies desoxidadas manualmente, aluminio, plásticos aptos para pintar, piezas GFRP, madera.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Rendimiento (zona)

1.35 m²
Más Información

Tiempo de curado mínimo

24 h
Más Información

Base química

Resina alquídica
Más Información

Fuerza de agarre mínima

20 min
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo Liebherr nuevo BMS 1395
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.8 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

24 h
Más Información

Nivel de brillo

Brillo de seda
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

3 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla de ventilador
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Peso del contenido

335 g
Más Información

Sin plomo

Más Información

Sin AOX

Más Información

Tasa de pulverización

14 g
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Tiempo mínimo de evaporación intermedia

3 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091000
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

438.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

15 cm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,8 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

24-24 h
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

10 min / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

15-25 cm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

20 hasta 25 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo/condiciones

24-24 h / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638822457.pdf

Catálogo General

0893391395

Ficha Técnica

32406036.pdf

Ficha Técnica

32406037.pdf

Hoja de datos de seguridad

04664036.PDF
Scroll to top