Material |
BRS |
Diámetro máximo del cable |
27 mm |
Superficie |
E2 |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
19 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
43 mm |
Rosca de conexión |
M40 x 1,5 |
Material del anillo sellador para la rosca de conexión |
Caucho de nitrilo NBR |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo de policloropreno CR/NBR, halogenado |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
140.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967821140 |