Cabeza de acoplamiento con filtro de línea integrado y conexión de medición

Ref.: 088532 26
Ver todas las versiones

-CPLHD-TSTCPL-FILTR-YELLW-M16X1.5

Descripción

-CPLHD-TSTCPL-FILTR-YELLW-M16X1.5
Cabeza de acoplamiento con filtro de línea integrado y conexión de medición

Para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, para conectar los conductos de suministro y freno.


Aplicación en remolque como pieza homóloga a las cabezas de acoplamiento automáticas.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Número de comparación

952 201 007 0
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Para semirremolque de carretera
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.916 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información

Catálogo General

08853226
Scroll to top