Cabeza de acoplamiento con filtro de línea integrado

Ref.: 088532 14
Ver todas las versiones

-KUPPLKPF-FILTER-GELB-M16X1.5-DEI

Descripción

-KUPPLKPF-FILTER-GELB-M16X1.5-DEI
Cabeza de acoplamiento con filtro de línea integrado

Para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, para conectar los conductos de suministro y freno.


Aplicación en remolque como pieza homóloga a las cabezas de acoplamiento automáticas.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Número de comparación

Wabco 952 201 003 0
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Diseño

Para remolques con barra de tiro
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.583 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información

Catálogo General

08853214
Scroll to top