Para base de hormigón (hormigón estándar ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) de acuerdo con DIN EN 206
23
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo |
Hilti DX 2Hilti DX A40Würth BST 350Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic |
Longitud del vástago |
47 mm |
Superficie del clavo |
A3K |
Longitud |
218 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Doble |
Material del clavo |
Acero, especialmente endurecido |
Anchura |
19 mm |
Color |
Gris luminoso (gris brillante) |
Sin halógenos |
Sí |
Material del grillete del candado |
Poliamida |
Número de cables |
40 |
Tipo de cable |
NYM 3 x 1,5 mm² |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
42.820 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
58 mm |
Diámetro del vástago |
3.7 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-30 hasta 80 °C |
Longitud x anchura x altura |
218 x 19 x 58 mm |
Catálogo General |
0864660005 |
Ficha Técnica |
32408054.pdf |