KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-35X55MM

Ref.: 5688040446
Ver todas las versiones

KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-35X55MM

Descripción

KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-35X55MM

Material

Latón/acero
Más Información

Seguridad del bombín

5
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Seguridad de la llave

5
Más Información

Confort

5
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

6 patillas
Más Información

Longitud interior

55 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

35 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

No ajustable
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Tambor activo

6
Más Información

Nivel de tambor

1
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

EN 1303: 2005, DIN 18252
Más Información

Longitud externa x longitud interna

35 x 55 mm
Más Información
Scroll to top