Bombín de cerradura de pomo de perfil W10KG

Ref.: 5688060424
Ver todas las versiones

TMBTURNCYL-W10KG-KD-KA-1STSYS-(NI)-31X45

Descripción

TMBTURNCYL-W10KG-KD-KA-1STSYS-(NI)-31X45
Bombín de cerradura de pomo de perfil W10KG
Sistema inicial con la misma llave, sistema de llave reversible de 9 pines con tarjeta de seguridad
  • Cada sistema es único
  • Fácil de usar
  • Montaje sencillo sin necesidad de diagrama mediante el número de artículo
  • Desde el interior, sin llave, el bombín solo se puede abrir girando el pomo.
  • Perfil con marca comercial de Würth
  • Junto con cada pedido se envía una tarjeta de seguridad

Tecnología de cierre:

  • 9 pines macizos montados a presión en el lado de la cerradura, situados asimétricamente en dos hileras y alineados axialmente con un eje central y 1 leva de bola montada en resorte
  • Frontal de tipo europeo con ranura horizontal para transferir correctamente el momento de fuerza durante la apertura y el cierre
  • Mayor protección antiperforación y antiextracción del bombín gracias a la colocación en posición central de los pines de metal duro en la carcasa y el bombín

El plazo de entrega es de aproximadamente 6 a 10 días laborables


Todos los números de artículo de un mismo pedido de sistema W 10 KG se entregan con el mismo cierre. Todos los nuevos pedidos incluyen cerraduras nuevas que comparten la misma llave.



Longitud lateral: a partir de 55 mm; diseño modular.



El canal de cierre del bombín está colocado en posición excéntrica y no es posible utilizarlo con todos los herrajes protectores ni embellecedores de bombín.



Solo es posible pedir unidades nuevas o cambiarlas en caso de presentar un documento que acredite la propiedad (tarjeta de seguridad) por medio del Centro de herrajes.

Material

Latón/acero
Más Información

Seguridad del bombín

6
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Seguridad de la llave

6
Más Información

Confort

6
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Diseño

10 patillas
Más Información

Tambor pasivo

1
Más Información

Longitud interior

45 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Protección de patentes hasta el año natural inclusive

2026
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

31 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

No ajustable
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.4 g
Más Información

Tambor activo

9
Más Información

Nivel de tambor

2
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

EN 1303: 2005, DIN 18252
Más Información

Longitud externa x longitud interna

31 x 45 mm
Más Información
Scroll to top