Material |
A2 |
Longitud de la base |
15.5 mm |
Anchura de la perilla |
12 mm |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
50 mm |
Longitud de la perilla |
50 mm |
Anchura |
12 mm |
Formulario |
T |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Grosor |
6 mm |
Altura de la base |
26 mm |
Anchura de la base |
15.5 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
75.400 g |
Altura |
32 mm |
Catálogo General |
0685001245 |