Pomo para muebles, fundición de cinc

Ref.: 0685170262
Ver todas las versiones

KNOB-DESIGN-MK-ZD18-GOLD-COL

Descripción

KNOB-DESIGN-MK-ZD18-GOLD-COL
Pomo para muebles, fundición de cinc
MK-ZD 18

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9 mm
Más Información

Formulario

Óvalo
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Diámetro de la base

17.4 mm
Más Información

Diámetro

30.8 mm
Más Información

Diámetro del botón

30.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.200 g
Más Información

Altura

28.6 mm
Más Información
Scroll to top