KNFE-MULTICTR-STARLOCK-MAX-32MMX70MM Cuchilla Starlock Max Para una separación y un corte excepcionalmente profundo en juntas
Avance de trabajo extremadamente rápido gracias al diseño muy largo
Precisa, simple y segura gracias al filo de corte estable y fino en ambos lados
Montaje 3D (Starlock)
Transmisión de potencia especialmente alta con poco desgaste
Vida útil 3 veces más prolongada que con los sistemas adaptadores convencionales
Volumen de arranque de viruta notablemente superior
Resultados precisos
Alta velocidad de corte
Buena compatibilidad con los sistemas de soporte existentes
Para cortes especialmente profundos y cortes de inmersión, por ejemplo, en juntas de expansión en componentes de hormigón prefabricado. Para cortar siliconas, materiales aislantes, caucho/goma, moquetas y cartón.
Junto con el Adaptador Starlock n.º de art. 0696121100, este producto es apto también para la multicortadora EMS 2.0.
https://www.wurth.es/knfe-multictr-starlock-max-32mmx70mm480446KNFE-MULTICTR-STARLOCK-MAX-32MMX70MMKNFE-MULTICTR-STARLOCK-MAX-32MMX70MM<br>Cuchilla Starlock Max<br>Para una separación y un corte excepcionalmente profundo en juntas<br><p class="level1">Avance de trabajo extremadamente rápido gracias al diseño muy largo</p><P> </P><p class="level1">Precisa, simple y segura gracias al filo de corte estable y fino en ambos lados</p><P> </P><p class="level1">Montaje 3D (Starlock)</p><ul><li>Transmisión de potencia especialmente alta con poco desgaste</li><li>Vida útil 3 veces más prolongada que con los sistemas adaptadores convencionales</li><li>Volumen de arranque de viruta notablemente superior</li><li>Resultados precisos</li><li>Alta velocidad de corte</li><li>Buena compatibilidad con los sistemas de soporte existentes</li></ul><br><P>Para cortes especialmente profundos y cortes de inmersión, por ejemplo, en juntas de expansión en componentes de hormigón prefabricado. Para cortar siliconas, materiales aislantes, caucho/goma, moquetas y cartón.</P><br><P>Junto con el Adaptador Starlock n.º de art. 0696121100, este producto es apto también para la multicortadora EMS 2.0.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15597461.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15597461.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!