Caja de almacenamiento W-KLT

Ref.: 0962215002
Ver todas las versiones

KLT-WKLT3215 CUBETAS ESTANTERIA NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KLT-WKLT3215 CUBETAS ESTANTERIA NEGRA
Caja de almacenamiento W-KLT
Para el almacenamiento de piezas pequeñas, consumibles y materiales a granel de una manera fácil de localizar.
  • Permite acceder al contenido estando apilada y proporciona un medio compacto de almacenar recipientes
  • Resistente a impactos y roturas
  • Material del extractor: ABS

Material

PP
Más Información

Altura interior

115 mm
Más Información

Longitud

299 mm
Más Información

Anchura

198 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud interior

247 mm
Más Información

Tamaño

3215
Más Información

Longitud exterior de la base

299 mm
Más Información

Ancho interior

166 mm
Más Información

Longitud máxima

385 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

683.000 g
Más Información

Altura

147 mm
Más Información

Longitud interna x anchura interna x altura interna

247 x 166 x 115 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

299 x 299 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

299 x 198 x 147 mm
Más Información

Catálogo General

0962215002

Ficha Técnica

32411523.pdf
Scroll to top