Material |
PP |
Altura interior |
129 mm |
Longitud |
197 mm |
Anchura |
148 mm |
Color |
Negro |
Longitud interior |
155 mm |
Tamaño |
2115 |
Longitud exterior de la base |
197 mm |
Ancho interior |
117 mm |
Longitud máxima |
290 mm |
Código del sistema armonizado |
39231000900 |
Peso del producto (por artículo) |
358.000 g |
Altura |
147 mm |
Longitud interna x anchura interna x altura interna |
155 x 117 x 129 mm |
Longitud x longitud exterior de la base |
197 x 197 mm |
Longitud x anchura x altura |
197 x 148 x 147 mm |
Catálogo General |
0962215001 |
Ficha Técnica |
32411523.pdf |