Profundidad |
450 mm |
Material |
ALU |
Diámetro del tubo |
25 mm |
Material de la rueda |
Goma maciza |
Material de la superficie de carga |
Aluminio |
Anchura |
800 mm |
Altura de la superficie de carga |
180 mm |
Profundidad de la superficie de carga |
450 mm |
Color |
Color aluminio |
Anchura de la superficie de carga |
720 mm |
Diámetro de la rueda |
125 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Altura de empuñadura |
950 mm |
Código del sistema armonizado |
87168000000 |
Peso del producto (por artículo) |
12000.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
2 mm |
Catálogo General |
0962400352 |