Kits de rollos de cables de alimentación para estación de soldadura MIG/MAG 300

Ref.: 0984352004
Ver todas las versiones

KIT-RODILLO-DIAM-INOX-ROJO-1,2MM-4UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-RODILLO-DIAM-INOX-ROJO-1,2MM-4UDS
Kits de rollos de cables de alimentación para estación de soldadura MIG/MAG 300
Para estaciones de soldadura MIG/MAG 300

Contenido

  • 4 rollos
  • 1 guía de cable intermedia
  • 1 guía de cable de salida

Ranura en V = (cables duros), cables de acero blando y acero inoxidable, hilos de núcleo fundente duro, hilos duros


Ranura en U = (cables blandos) cables de aluminio, cobre y núcleo fundente blando


Soldadura MIG/MAG

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información

Diámetro interno

1.2 mm
Más Información

Catálogo General

0984352004

Ficha Técnica

32409715.pdf

Ficha Técnica

32409717.pdf
Scroll to top