Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW

Ref.: 0687920021
Ver todas las versiones

KIT PUERTA CORREDERA 60/100KG

Descripción

KIT PUERTA CORREDERA 60/100KG
Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW
Para montaje en techo y pared de puertas de madera
  • Excepcional calidad gracias a su plástico de excepcionales propiedades
  • Facilidad de uso y montaje
  • Muy fácil de usar
  • El sistema de amortiguación frena suavemente las puertas y las desplaza hasta la posición abierta o cerrada, siendo capaz de satisfacer las necesidades para el hogar de los clientes más exigentes
  • Control síncrono opcional para la apertura simultánea de 2 puertas
  • Amortiguación en uno o ambos lados disponible

Contenido: 2 soportes, con rodamientos de bolas; 2 tornillos de soporte M8 x 32 con contratuerca, acero cincado; 2 bridas de soporte, acero cincado; 2 topes de guía con muelle de sujeción ajustable, plástico gris; 1 guía inferior, plástico de color antracita; 1 instrucciones de montaje


Los carriles guía y las tapas no se incluyen en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1600 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2700 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

368.000 g
Más Información
Scroll to top