Set para marcado de orificios profundos

Ref.: 0967911201
Ver todas las versiones

MRK-KIT-PORTAMINAS-8PZ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-KIT-PORTAMINAS-8PZ
Set para marcado de orificios profundos
Ideal para realizar marcas en lugares de difícil acceso
  • Diseño sólido en metal con un práctico clip de sujeción
  • Sacapuntas integrado en la tapa

Prácticamente todas las superficies, p. ej., pintura de coches, azulejos, ladrillos, madera, vidrio, caucho/goma, neumáticos de coches, cerámica, hormigón, metal, plástico, etc.

Apto para plomo

2,8 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

1.5 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Material de la carcasa

Metal
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

96091090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.500 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0967911201

Ficha Técnica

32410874.pdf
Scroll to top