Sistema corredero para armario

Ref.: 0684700941
Ver todas las versiones

KIT PERFIL MINIMAL ALU BLANCO 2P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PERFIL MINIMAL ALU BLANCO 2P
Sistema corredero para armario
MINIMAL
Sistema corredero para puertas de 50 kg. Con tirador de aluminio y sistema antidescarrilamiento.
  • Indicado para puertas correderas de armarios.
  • Longitud de la guía superior e inferior de 2300 mm en el kit de 2 puertas y de 2950 mm en el kit de 3 puertas.
  • Longitud máxima del tirador de 2650 mm (para altura máx. de armario de 3 m).
  • Aluminio anodizado en 2 diferentes acabados: plata mate y blanco.
  • Sistema corredero con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
  • Para un peso de 50 kg por puerta.
  • Fácil montaje.
  • Contenido para 2 o 3 puertas en una sola referencia.

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2300 mm
Más Información

Diseño

Para 2 puertas plegadizas
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Capacidad de carga

2300 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 kg
Más Información

Catálogo General

0684700941

Ficha Técnica

59954755.pdf
Scroll to top