Sistema corredero de armario 80kg

Ref.: 0684700902
Ver todas las versiones

KIT PERFIL ALU. CORREDERA CHAPA HAYA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PERFIL ALU. CORREDERA CHAPA HAYA
Sistema corredero de armario 80kg
Con tirador de aluminio y sistema antidescarrilamiento
  • Indicado para puertas correderas de armarios.
  • Longitud de la guía de 2300 mm en el kit de 2 puertas y de 2950 mm en el kit de 3 puertas.
  • Longitud máxima del tirador de 2650 mm (para altura máx. de armario de 3 m).
  • Aluminio anodizado en 3 diferentes acabados: aluminio mate, acero inoxidable y chapa de haya natural.
  • Sistema corredero con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
  • Para un peso de 80 Kg por puerta.
  • Fácil montaje.
  • Contenido para 2 o 3 puertas en una sola referencia.
  • Opción de amortiguación softclose

Rodamiento inferior montado sobre panel de madera.


Cruce de puertas con felpa.

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Catálogo General

0684700902

Ficha Técnica

32407317.pdf

Ficha Técnica

32407318.pdf
Scroll to top