Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
10 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
ACABADO DE ALUMINIO |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
16 mm |
Anchura |
70 mm |
Color |
Haya |
Longitud nominal |
2950 mm |
Ajuste de altura |
Manual |
Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta |
80 kg |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
2650 mm |
Número de piezas |
11 Uds |
Número necesario con 2 elementos |
1 Uds |
Capacidad de carga |
80 kg |
Número necesario con 3 elementos |
1 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 kg |
Altura |
2650 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684700964 |
Ficha Técnica |
32407317.pdf |
Ficha Técnica |
32407318.pdf |