Kit pasador cierre 2ª hoja

Ref.: 0689802051
Ver todas las versiones

KIT PASADOR CLIP SEGUNDA HOJA OSCILO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PASADOR CLIP SEGUNDA HOJA OSCILO
Kit pasador cierre 2ª hoja

Características

  • Cierre para perfiles de canal europeo.
  • EN1026:2000 / EN12204:1999.
  • Fabricado en Cincado, zamax, inox.
  • Altura mínima de la hoja 715 mm.

Ventajas

  • Cierre en clip de muelle.
  • Cerradero de marco regulable para la presión.

Beneficio

Se fijan de forma rápida en el perfil mediante prisionero.

Material

SST/ALU
Más Información

Superficie

A0A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1850.000 g
Más Información

Catálogo General

0689802051

Ficha Técnica

32407662.pdf
Scroll to top