Kit pasador bidireccional 2ª hoja

Ref.: 0689802052
Ver todas las versiones

KIT PASADOR BIDIRECCION SGDA HOJA OSCILO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PASADOR BIDIRECCION SGDA HOJA OSCILO
Kit pasador bidireccional 2ª hoja

Características

  • Cierre para perfiles de canal europeo.
  • Fabricado en cincado, zamax, inox
  • Altura mínima de hoja 800 mm en practicables y 74 mm en oscilos.
  • Los dos cierres están conectadoS mediante falleba en la palanca central.

Ventajas

  • Con un solo movimiento liberas los dos cierres.
  • Cerradero de marco regulable para la presión.

Beneficio

Rápida instalación mediante la guía del perfil.

Material

SST/ALU
Más Información

Superficie

A0A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

315.000 g
Más Información

Catálogo General

0689802052

Ficha Técnica

32407662.pdf
Scroll to top