Kit guía inferior y superior

Ref.: 0684700913
Ver todas las versiones

KIT GUIA ALU. CORREDERA PLATA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT GUIA ALU. CORREDERA PLATA
Kit guía inferior y superior
  • Indicado para puertas correderas de armario.
  • Longitud máxima de guía de 295 cm.
  • Longitud máxima de tirador de 265 cm (para altura máx. de armario de 3 metros).
  • Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: Aluminio mate, Acero Inoxidable.
  • Sistemas corredera con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
  • Fácil montaje.
  • Referencias indicadas como recambio o ampliación de los Kits Art. Nº 0684700900 y Art. Nº 0684700901.

Material

A1
Más Información

Superficie

A1A
Más Información

Color

Plata mate
Más Información

Descripción de tipo

Silver matt
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

0684700913

Ficha Técnica

32407320.pdf
Scroll to top