Set de montaje para pared

Ref.: 0963022040
Ver todas las versiones

KIT-FIJACION-DE-PARED-LATERAL-VBS01

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-FIJACION-DE-PARED-LATERAL-VBS01
Set de montaje para pared
Adecuado para todos los bloques modulares
  • Kit de montaje para altura máxima de 1093 mm

  • Dos kits de montaje para altura máxima de 1510 mm

  • Tres kits de montaje par altura máxima de 1510 mm

Material

ST
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

111 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963022040

Ficha Técnica

32411532.pdf
Scroll to top