Kit de ducha desechable de color blanco con anillo con código de color

Ref.: 0888102093
Ver todas las versiones

KIT-DUCHA-DESECHABLE-(AZUL)-2PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-DUCHA-DESECHABLE-(AZUL)-2PZS
Kit de ducha desechable de color blanco con anillo con código de color
Mantenimiento y sustitución sencillos para unas buenas prácticas higiénicas

Longitud 150 cm

Color = según periodo

  • Anillo con código de color para identificar el periodo de montaje del kit conforme a un calendario exacto

Fácil de limpiar

  • Flexo y alcachofa de ducha totalmente lisos para una limpieza sencilla y eficaz

Práctico

  • En embalaje de plástico individual con sellado doble

Como parte de un programa de limpieza estricto


Disponga un calendario de sustitución exacto para los kits de ducha en función del sistema de anillo con codificación de color. Por ejemplo, empiece por el anillo blanco


Una vez transcurrido el primer periodo del calendario, utilice un kit con anillos con codificación por color distinto (por ejemplo, el verde)


Una vez concluido el segundo periodo, utilice un anillo con un código de color distinto (en este caso, el amarillo) para distinguir el tercer periodo de los dos primeros


Para grifería de ducha en entornos que necesiten limpieza y sustitución periódicas de sanitarios, por ejemplo, hospitales o residencias de ancianos

Material

PP
Más Información

Color

Azul
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Catálogo General

0888102093

Ficha Técnica

120714125.pdf
Scroll to top