Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERW VW TDI CR AB 2012
Descripción
-STEUERW VW TDI CR AB 2012
Set de herramientas de reglaje
10 piezas
Producto apto para Grupo Volkswagen 1.6-2.0 TDI CR (a partir de 2012), diésel
- VW Golf SV/Sportsvan, Golf VII, Golf VII Estate, Golf VII Wagon, Polo
- Seat León, León ST
- Skoda Octavia III
- Audi A3 Cabrio, A3 Saloon, A3 Sedan, A3/A3 Sportback, A4, A4 allroad, A4 quattro, A5 Coupé/Cabriolet, A5 Sportback, A6, Q5, TT
- Motores: 1.4TDI CR, 1.6TDI CR, 1.6TDI CR GreenLine, 1.6TDI CR BlueMotion, 1.6TDI CR Ecomotive, 2.0TDI CR, 2.0 RS TDI CR, 2.0TDI CR Ultra
Longitud |
377 mm |
Más Información
Anchura |
270 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
8205.59.80 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2450.000 g |
Más Información
Altura |
87 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distribucion-motor-grupo-vw2012
432814
-STEUERW VW TDI CR AB 2012
-STEUERW VW TDI CR AB 2012<br>Set de herramientas de reglaje<br>10 piezas<br>Producto apto para Grupo Volkswagen 1.6-2.0 TDI CR (a partir de 2012), diésel<br><ul><li>VW Golf SV/Sportsvan, Golf VII, Golf VII Estate, Golf VII Wagon, Polo</li><br/><li>Seat León, León ST</li><br/><li>Skoda Octavia III</li><br/><li>Audi A3 Cabrio, A3 Saloon, A3 Sedan, A3/A3 Sportback, A4, A4 allroad, A4 quattro, A5 Coupé/Cabriolet, A5 Sportback, A6, Q5, TT</li><br/><li>Motores: 1.4TDI CR, 1.6TDI CR, 1.6TDI CR GreenLine, 1.6TDI CR BlueMotion, 1.6TDI CR Ecomotive, 2.0TDI CR, 2.0 RS TDI CR, 2.0TDI CR Ultra</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3477479.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3477479.jpg
/Procesamiento de materiales
2024-02-16T19:30:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!