Cubertería

Ref.: 6102114999
Ver todas las versiones

CUBERTERIA-SMART-24UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBERTERIA-SMART-24UDS
Cubertería
Smart
Kit de cubiertos 24 piezas
  • Cubiertos profesionales de acero inoxidable de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Diseño moderno para su uso polivalente en todo tipo de establecimientos.
  • Pulido brillante y perfiles rebajados para mayor vistosidad y presencia.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Proceso de fabricación

Estampación


Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.

Número de piezas en el surtido/juego

24.0 Uds
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1470 g
Más Información

Catálogo General

6102114999

Ficha Técnica

119307159.pdf
Scroll to top