Kit cerraduras para puerta corredera

Ref.: 0688500301
Ver todas las versiones

KIT CERRADURA PUERTA CORREDERA NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT CERRADURA PUERTA CORREDERA NEGRO
Kit cerraduras para puerta corredera
Frente níquel satinado y negro
  • Cerradura con pestillo en forma pico de loro que actúa como cerradero, fabricada en chapa cincada con frente en acabado níquel satinado y los componentes interiores en acero.
  • Tirador de encastrar con muletilla: con condena y descondena colocados dentro de los tiradores de embutir para cerrar la puerta. Accionando dicha muletilla se actúa sobre la cerradura cerrando la puerta. No guarda mano, permitiendo colocarla en cualquier lado de la puerta como condena siendo el otro la descondena por si hay problemas.
  • Fabricados en Zamak por inyección y recubiertos de níquel en acabado satinado o pintado.
  • El kit contiene:

1 cerradura.

2 tiradores de encastrar con muletilla condena/descondena.

1 tirador de extracción.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

144 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

16 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

2.5 mm
Más Información

Forma de la placa frontal

Bordeado
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

76 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

160 mm
Más Información

Material del perno de captura

Acero
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera corredizas
Más Información

Nivel de brillo de la barra

Pulido
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

66.5 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo de gancho de cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Superficie de la placa frontal

Barnizado negro
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

Catálogo General

0688500301

Ficha Técnica

32407373.pdf

Ficha Técnica

32407374.pdf
Scroll to top