Cuchilla

Ref.: 06965129
Ver todas las versiones

CUCHILLA MULTICORTADORA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULTICORTADORA
Cuchilla
Para eliminar cordones de adhesivo

Longitud del filo de corte

12 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Longitud de filo de corte 2

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.400 g
Más Información

Catálogo General

06965129

Ficha Técnica

32405475.pdf
Scroll to top