KINVARO D-S 60N NIGHT

Ref.: F053139667

KINVARO D-S 60N NIGHT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINVARO D-S 60N NIGHT

Superficie

PE
Más Información

Color

AntracitaNegro
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em

2.2 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em

6 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

82 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa

2,2-6 kg
Más Información

Catálogo General

F053139667

Ficha Técnica

32407011.pdf

Ficha Técnica

32407012.pdf
Scroll to top