Protector universal GPN 600

Ref.: 059860257
Ver todas las versiones

KGLSTO-GPN600-B-257-NATUR

Descripción

KGLSTO-GPN600-B-257-NATUR
Protector universal GPN 600
Polietileno, natural

Versátil:

Aplicación universal como tapón o tapa. La conicidad es ideal para admitir tolerancias.

Información adicional:

Para sellar taladros y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

13.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

14.2 mm
Más Información

Diámetro interno cónico máximo

26.8 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo

24.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

27.8 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

25.7 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 600
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.399 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 600
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

25,7-27,8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo/máximo

24,4-26,8 mm
Más Información
Scroll to top