Versátil:
Aplicación universal como tapón o tapa. La conicidad es ideal para admitir tolerancias.
Información adicional:
Para sellar taladros y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.
Material |
LLDPE |
Altura interior |
22.5 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
90 °C |
Profundidad de inserción |
22.5 mm |
Diámetro interno cónico máximo |
217.4 mm |
Diámetro interno cónico mínimo |
213.5 mm |
Diámetro exterior |
235 mm |
Diámetro exterior cónico máximo |
222 mm |
Diámetro externo cónico mínimo |
218 mm |
Otro estándar |
GPN 600 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
123.400 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Normas |
GPN 600 |
Diámetro exterior cónico mínimo/máximo |
218-222 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 70 °C |
Diámetro interno cónico mínimo/máximo |
213,5-217,4 mm |
Catálogo General |
0598602180 |