Prensaestopas

Ref.: 0967914420
Ver todas las versiones

KBLVSHR-SKINTOP-(MS-SC)-MSVN-M20X1,5

Descripción

KBLVSHR-SKINTOP-(MS-SC)-MSVN-M20X1,5
Prensaestopas
SKINTOP MS, EMC/tierra

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

12.5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

7 mm
Más Información

Material del inserto laminar

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 1,5
Más Información

Material del anillo sellador para la rosca de conexión

Caucho de nitrilo NBR
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.640 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

7-12,5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top