Soporte para cables KBB 530

Ref.: 0864530010
Ver todas las versiones

DDU SUJETA CABLE PLANO SENCILLO 8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU SUJETA CABLE PLANO SENCILLO 8
Soporte para cables KBB 530
Individual y doble
  • Para una colocación rápida y sencilla de cables revestidos y mazos de cables en paredes, suelos y falsos suelos, así como en conductos.
  • Con clavo premontado
  • Material: Poliamida
  • Color: gris
  • Sin silicona ni halógenos

Base de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206, mampostería de ladrillo macizo y ladrillo silicocalcáreo macizo (KSV)


24

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

42 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diseño

Simple
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de cables

8
Más Información

Material del grillete del candado

Poliamida
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Altura del agarre

9.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.970 g
Más Información

Anchura de agarre

100 mm
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864530010

Ficha Técnica

32408054.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top