KAELTROSHEL-(K-PLUS)-4-76MM Abrazadera para tubos de refrigeración K Plus Con la parte de aislamiento separada Consta de un núcleo de espuma dura con caucho natural en los extremos y una capa exterior sólida con superposición autoadhesiva
Separe la abrazadera del tubo y el componente aislante
Montaje sencillo y fácil alineación del tubo
Compatible con los grosores de la capa aislante de nuestro caucho frío aislante FLEXEN® plus
Apariencia uniforme
Cara final de caucho
Conexión perfecta entre los extremos de la abrazadera para tubos de refrigeración y el aislamiento de los tubos (caucho), ya que se trata de materiales similares
No es necesario aplicar sellador
Capa exterior resistente con superposición autoadhesiva
Retardador de vapor adicional y protección mecánica
Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado
La resistencia a la difusión del vapor de agua y la conductancia del calor las confiere el caucho frío FLEXEN® plus
https://www.wurth.es/kaeltroshel-k-plus-4-76mm490983KAELTROSHEL-(K-PLUS)-4-76MMKAELTROSHEL-(K-PLUS)-4-76MM<br>Abrazadera para tubos de refrigeración K Plus<br>Con la parte de aislamiento separada<br>Consta de un núcleo de espuma dura con caucho natural en los extremos y una capa exterior sólida con superposición autoadhesiva<br><p class="level1">Separe la abrazadera del tubo y el componente aislante</p><P>Montaje sencillo y fácil alineación del tubo</P><p class="level1">Compatible con los grosores de la capa aislante de nuestro caucho frío aislante FLEXEN<SUP>®</SUP> plus</p><P>Apariencia uniforme</P><P></P><p class="level1">Cara final de caucho</p><ul><li>Conexión perfecta entre los extremos de la abrazadera para tubos de refrigeración y el aislamiento de los tubos (caucho), ya que se trata de materiales similares</li><li>No es necesario aplicar sellador</li></ul><P></P><p class="level1">Capa exterior resistente con superposición autoadhesiva</p><P>Retardador de vapor adicional y protección mecánica</P><br><P>Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado</P><br><P>La resistencia a la difusión del vapor de agua y la conductancia del calor las confiere el caucho frío FLEXEN<SUP>®</SUP> plus</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2063847.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2063847.jpg2024-02-16T19:57:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!