Adhesivo estructural Bond and Seal Fast

Ref.: 0890100730
Ver todas las versiones

KD FAST NEGRO CARTUCHO 300ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adhesivo sellador elástico con base de poliuretano de rápida formación de piel

- Adhesivo monocomponente con base poliuretano Secado por absorción de humedad ambiental de fuera hacia dentro

- Sellador adhesivo para aplicaciones que requieran sellado, adhesión y un pintado rápido

- Permanentemente elástico

- Muy buena adhesión en todo tipo de superficies, flexible con la capacidad de absorber vibraciones y dilataciones

- Alto grado de estabilidad

- Excelentes propiedades en su aplicación Se puede aplicar con espátula Para texturados aplicar con pincel

- Formación de piel 20 min

- Después de 20 minutos de su aplicación puede ser repintado Con todas las pinturas utilizadas en la automoción incluso con base agua

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Madera (madera y materiales);Metales pintados (metal);PVC duro (plástico);Piedra (piedra y materiales para obra);Poliéster (plástico)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

65 °C
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53515
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

600 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Condiciones de cambio de volumen

de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de transición vítrea

-45 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.8 N/mm²
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

20 min
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

-6 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

6 N/mm
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

19 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica;Fijación rápida
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Peso del contenido

360 g
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 8 horas
Más Información

Condiciones de temperatura de transición vítrea

de acuerdo con DIN 53445
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles;Grasa animal;Grasa vegetal
Más Información

Resistencia contra

Agua;Agua de cal;Agua salada;Aguas residuales públicas;Ácidos y lejías inorgánicos diluidos
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado de alérgenos

56500211.pdf

Declaración de conformidad ISEGA

56527203.pdf

Catálogo General

0890100730

Ficha Técnica

32405702.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Hoja de datos de seguridad

04180415.PDF