Junta tórica

Ref.: 0764000540
Ver todas las versiones

JUNTA TORICA HNBR-4,47X1,33M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA TORICA HNBR-4,47X1,33M
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

1.33 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.025 g
Más Información

Diámetro interno

4.47 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

4,47 x 1,33 mm
Más Información

Catálogo General

0764000540

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top