Junta tórica

Ref.: 0764000167
Ver todas las versiones

JUNTA TORICA HNBR-20,35X1,78MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA TORICA HNBR-20,35X1,78MM
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

1.78 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro interno

20.35 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

20,35 x 1,78 mm
Más Información

Catálogo General

0764000167

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf
Scroll to top