Junta tórica, unidades imperiales

Ref.: 0468607
Ver todas las versiones

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78
Junta tórica, unidades imperiales
NBR 70
  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (norma del sector)

  • Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación

  • Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse

  • Utilice una junta tórica lubricada/engrasada

Diámetro interno en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

NBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Imperial
Más Información

Diámetro nominal

6.070 mm
Más Información

Designación interna

AS-010
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Grosor

1.78 mm
Más Información

DIN

3771
Más Información

Otro estándar

WN 468
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.085 g
Más Información

Diámetro interno

6.07 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Grosor en pulgadas

0 in
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1, DIN 3771, WN 468
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0468607

Ficha Técnica

32406685.pdf
Scroll to top