Junta plana solar

Ref.: 0886004000
Ver todas las versiones

JUNTA PLANA SOLAR DN8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA PLANA SOLAR DN8
Junta plana solar
Para sellado de uniones roscadas en paneles solares térmicos

Resistente a temperaturas de hasta +250 °C


No es posible someter la junta a los máximos valores de temperatura y presión de trabajo de forma simultánea. Las especificaciones también dependen del medio, por lo que solo se incluyen a modo de referencia.

Material

Fibra de aramida
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

150 bar
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-100 °C
Más Información

Color

AmarilloVerde
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

400 °C
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.320 g
Más Información

Diámetro interno

8.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-100 hasta 250 °C
Más Información

Catálogo General

0886004000

Ficha Técnica

32408581.pdf
Scroll to top