Resistente a temperaturas de hasta +250 °C
No es posible someter la junta a los máximos valores de temperatura y presión de trabajo de forma simultánea. Las especificaciones también dependen del medio, por lo que solo se incluyen a modo de referencia.
Material |
Fibra de aramida |
Presión máxima de funcionamiento |
150 bar |
Marca de aprobación |
DVGW |
Resistencia a temperatura mínima |
-100 °C |
Color |
AmarilloVerde |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
400 °C |
Anchura nominal DN |
DN 12 |
Grosor |
2.0 mm |
Diámetro exterior |
18.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.560 g |
Diámetro interno |
12.0 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
250 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-100 hasta 250 °C |
Catálogo General |
0886004001 |
Ficha Técnica |
32408581.pdf |