Arandelas de sellado

Ref.: 0460021261
Ver todas las versiones

JUNTA EST HIERRO DIN7603 A 21X26X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA EST HIERRO DIN7603 A 21X26X1,5
Arandelas de sellado
DIN 7603 acero sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Tamaño nominal

21 x 26 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.821 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

400 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

0460021261

Ficha Técnica

32406676.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top