Material |
NBR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
7 mm |
Formulario |
A |
Diámetro exterior |
62 mm |
Tamaño nominal |
40 |
DIN |
3760 |
Se puede utilizar para ejes |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
104.140 g |
Diámetro interno |
40 mm |
Normas |
DIN 3760 |
Catálogo General |
5061140627 |