Se puede almacenar en sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud desde el centro de la bola hasta el collar del punz |
16 mm |
Diseño |
Con arandela de seguridad |
Formulario |
CS |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de la espiga desde el reborde |
20 mm |
DIN |
71802 |
Longitud desde el centro de la rótula hasta el extremo de la |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
110.100 g |
Normas |
DIN 71802 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
026851219 |
Ficha Técnica |
32406609.pdf |