Juego soporte portaestante/cajonera

Ref.: 0683390360
Ver todas las versiones

JGO.SOPORT.PORTAESTANTE ANIBAL 280MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.SOPORT.PORTAESTANTE ANIBAL 280MM
Juego soporte portaestante/cajonera
  • Construido en fundición.
  • Para estantes en madera.
  • Regulable en altura y fijación del enganche de latón mediante tornillo Allen M4 (incluido).
  • Longitud: 280 mm.
  • Incluye el soporte para barra Art. Nº 0683390365.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683390360

Ficha Técnica

32407506.pdf
Scroll to top