Longitud de lámina |
45 mm |
Longitud |
104 mm |
Grosor de hoja mínimo |
0.25 mm |
Número de piezas |
4 Uds |
Grosor máximo de la hoja |
0.4 mm |
Ancho de lámina |
12.7 mm |
Código del sistema armonizado |
90318038900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.000 g |
Grosor mínimo/máximo de la hoja |
0,25-0,4 mm |
Catálogo General |
07135165 |