Galga de espesores de precisión

Ref.: 071351 43
Ver todas las versiones

JUEGO GALGAS 0,10-0,50MM - 21 PIEZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO GALGAS 0,10-0,50MM - 21 PIEZAS
Galga de espesores de precisión
Para medición de ranuras y separaciones y controlar la holgura en guías de deslizamiento, rodamientos, pistones, etc.
  • Galgas de espesores cónicas con dimensiones fáciles de leer
  • Hojas de las galgas revestidas de una funda de plástico de excelente calidad
  • Tornillo de sujeción para fijar las hojas de las galgas
  • Herramienta esencial para cuando efectuar mediciones resulte muy complicado o imposible

Longitud de lámina

100 mm
Más Información

Lista de grosores de hoja

0.10.120.140.160.180.20.220.240.260.280.30.320.340.360.380.40.420.440.460.480.5
Más Información

Material de la hoja

Banda elástica de acero
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Número de chapas

21 Uds
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor de hoja mínimo

0.1 mm
Más Información

Grosor máximo de la hoja

0.5 mm
Más Información

Ancho de lámina

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.500 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la hoja

0,1-0,5 mm
Más Información

Catálogo General

07135143

Ficha Técnica

32411163.pdf
Scroll to top