JUEGO GALGAS 0,05-0,20MM - 5 PIEZAS

Ref.: 071351 64
Ver todas las versiones

JUEGO GALGAS 0,05-0,20MM - 5 PIEZAS

Descripción

JUEGO GALGAS 0,05-0,20MM - 5 PIEZAS

Longitud de lámina

45 mm
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Grosor de hoja mínimo

0.05 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Grosor máximo de la hoja

0.2 mm
Más Información

Ancho de lámina

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo de la hoja

0,05-0,2 mm
Más Información

Catálogo General

07135164
Scroll to top