Juego de escudos para condena/roseta

Ref.: 0689153001

JUEGO-ESCUDO-CONDENA-INOX-D53MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-ESCUDO-CONDENA-INOX-D53MM
Juego de escudos para condena/roseta
  • Con muletilla de condena y descondena de seguridad.
  • Material: acero inoxidable AISI 314.
  • Eje cuadradillo 6 mm.
  • Roseta Ø 35mm y Ø 53mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689153001

Ficha Técnica

32407361.pdf

Ficha Técnica

32407367.pdf
Scroll to top